安全編上長靴 HSS-001

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1足
高さ(cm)
34
長さ(cm)
26
注文コード
03347326
品番
AB090/26.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
長さ(cm)
26
高さ(cm)
34
足囲
26.1cm
ブラック
質量(g)
26cm/両足:2000
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼製
履口回り(cm)
Free
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする