シバタ工業
安全編上長靴 HSS-001
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
高さ・長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
高さ(cm)
32
長さ(cm)
23
注文コード
03347369
品番
AB090/23.0cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
長さ(cm)
23
高さ(cm)
32
足囲
24.3cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:2000
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼製
履口回り(cm)
Free