曜日別特売
AC082/26.0cm AC082 セーフティブーツ#800 シバタ工業 03347412

AC082/26.0cm AC082 セーフティブーツ#800 シバタ工業 03347412
AC082/26.0cm AC082 セーフティブーツ#800 シバタ工業 03347412
AC082/26.0cm AC082 セーフティブーツ#800 シバタ工業 03347412

AC082 セーフティブーツ#800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)26
内容量1足注文コード03347412品番AC082/26.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

裏材に保温性・吸湿性に優れた5mm ウレタンスポンジ採用
かかと部の衝撃エネルギー吸収性20J 以上
抗菌・防臭中敷採用

長さ(cm)
26
高さ(cm)
37
履口回り(cm)
39
足囲
26.1cm
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1840
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
フード高(cm)
8.5
材質(先芯)
鋼製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする