シバタ工業
AC082 セーフティブーツ#800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
25
24
29
30
26
25
23
27
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03347421
品番
AC082/25.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
裏材に保温性・吸湿性に優れた5mm ウレタンスポンジ採用
かかと部の衝撃エネルギー吸収性20J 以上
抗菌・防臭中敷採用
長さ(cm)
25
高さ(cm)
36
履口回り(cm)
39
足囲
25.5cm
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1840
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
フード高(cm)
8.5
材質(先芯)
鋼製