シバタ工業
AC082 セーフティブーツ#800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
高さ(cm)
37
長さ(cm)
27
注文コード
03347439
品番
AC082/27.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
裏材に保温性・吸湿性に優れた5mm ウレタンスポンジ採用
かかと部の衝撃エネルギー吸収性20J 以上
抗菌・防臭中敷採用
長さ(cm)
27
高さ(cm)
37
履口回り(cm)
41
足囲
26.7cm
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1840
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
フード高(cm)
8.5
材質(先芯)
鋼製