AC082 セーフティブーツ#800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1足
高さ(cm)
37
長さ(cm)
28
注文コード
03347448
品番
AC082/28.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

裏材に保温性・吸湿性に優れた5mm ウレタンスポンジ採用
かかと部の衝撃エネルギー吸収性20J 以上
抗菌・防臭中敷採用

長さ(cm)
28
高さ(cm)
37
履口回り(cm)
41
足囲
27.3cm
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1840
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
フード高(cm)
8.5
材質(先芯)
鋼製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする