ギアツースゲージ(モジュールピッチ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0 圧力角(°)20 注文コード03355913 品番MP-L20
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容・圧力角など4種類から選べます 他の種類を見る

歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。

枚数7枚 内容6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0 圧力角(°)20 範囲(mm)6.0〜12.0 精度公差(mm)±0.05〜0.1 精度(mm)±0.05〜0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする