オレンジバルブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプシングル球 仕様12V/23W 2個セット 注文コード03356097 品番HA6812
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はタイプ・仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様12V/23W 2個セット 適合車種ウインカー用 タイプシングル球
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※保安基準によりクリアレンズの場合はオレンジ球を使用してください。
※球を交換する時は同じサイズ、ボルト・ワット数のものを使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
米国製2輪メンテナンス
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スモークやミラーレンズのウインカー用に使っても車検パスするので、今回はレモンイエローのガラスレンズ式ウインカーに試しましたが、やはり問題なくオレンジになりました。12V23Wはショベルヘッド時代からハーレーの純正指定のW数なのですが、小頭球は中々売っていないので助かります。因みに車検の際のウインカーの基準、レンズ色の規定はないのでは橙色に見えればOK(※明るさは10W以上の規定有り)。

1人が参考にしています
対象商品:
03356072
2018-07-29
用途:
ホンダゴリラのウインカー交換に
医療・福祉・介護関連業

6Vのオレンジバルブはあまり無いので予備を含めて購入しました。

対象商品:
03356072
2017-07-17
用途:
オートバイウインカー用

6ボルトでオレンジ色は段々と少なくなる傾向にあります。
廃盤にならないように。
発送日5日はかかり過ぎ

3人が参考にしています
対象商品:
03356106
2015-11-12
用途:
ポジション機能付きウインカー球

最近ウエッジ球ばかりでこのタイプのW球が少ない。オレンジとなると猶更少ない。
これからもお取り扱いしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする