一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケース形状B枠(立型つば有り) 注文コード03357471 品番BS1/2-100X35MPA
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はケース形状・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状B枠(立型つば有り) 精度±1.6%F.S. 測定範囲(MPa)0〜35 接続ねじG1/2B(PF) 測定流体気体、液体 接続部のサイズG1/2B 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 適合流体気体または液体 メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03357471
2022-12-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

故障した圧力計の交換に使用しましたが、故障品が古すぎて取り付け穴が合わず、穴をあけ直す必要がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする