KF-T5A マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック 03357776

マグネットフローター(鉄板分離器)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組質量(kg)0.7kg×2トラスコ品番406-3490注文コード03357776品番KF-T5A
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。

質量(kg)0.7kg×2トラスコ品番406-3490外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×20本体寸法62×87×20取付穴数4穴径d(Φmm)2-M5穴間隔(mm)50
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする