ハリケーン
クルージング1型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合車種
マジェスティ250('00~'07)/C.グランドマジェスティ_スカイウェイブ250/400/S
注文コード
03357804
品番
HB0028C-31
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
725
全高(mm)
140
外径(Φmm)
22.2
適合車種
マジェスティ250('00~'07)/C.グランドマジェスティ_スカイウェイブ250/400/S
主な適合車種
マグザム・マジェスティ250/C(00-09)・グランドマジェスティ250/400