KYB-8 桝形ブロック KYB形 カネテック 03357916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桝形ブロック KYB形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N[kgf])180[18]以上 注文コード03357916 品番KYB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。

用途
ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法80×80×80 吸着力(N[kgf])180[18]以上 種別枡形ブロック 質量(kg)2.5
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする