曜日別特売
HB0208A-20 コンチ4型 kit専用ハンドル ハリケーン 03358172

コンチ4型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種CB1300SF/SB('03~’09 SC54)_ABS車も取付可注文コード03358172品番HB0208A-20
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シルバーアルマイト適合車種CB1300SF/SB('03~’09 SC54)_ABS車も取付可仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2主な適合車種CB1300SF/SB(03-09) ABS車も可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする