HG9004B シーシーバー バッグ ハリケーン 03358398

シーシーバー バッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03358398品番HG9004B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

日本製。防水性の高いPVC合成皮革生地を外側と内側にダブルで使用。シーシーバーに装着することを考えたコンパクトで使いやすいサイズ・デザイン。シーシーバーパットを装着していても、取付ベルト2本を組み合わせることによって、厚みのある場所でも装着できます。

仕様ラウンドシーシーバー用、サイドバッグとしても使用可能、ショルダーバッグ用ベルト付 日本製 防水性の高いPVC合成皮革、開閉容易なマグネット式ワンタッチバックル 前面ポケットと、メイン部にファスナー使用 底板入りブラック容量(L)7主な適合車種ラウンドシーシーバー用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする