曜日別特売

BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ミッキーマウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03365639
品番
BPD010qcMT-DY
参考基準価格(税別)¥6,355販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

5K§のバッテリー容量により、iPhone 16 Proで22時間の再生が可能†
最大7.5Wのワイヤレス充電と15WのUSB-C充電に対応(デバイス1台の場合)
ワイヤレスパッドとUSB-Cポートでスマートフォンとイヤホンを同時に充電
超薄型のコンパクトデザインでポケットに収まりやすく、外出先での充電に最適
TSA機内持ち込み手荷物基準に適合
パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもスマートフォンを充電可能
バッテリーを装着してもデバイス’のカメラを-邪魔しない’設計
軽量かつソフトタッチのシリコン素材でデバイスを保護
2台目のデバイスを充電可能なUSB-C to USB-Cケーブル(60cm)が付属
あらゆるUSB-Cデバイスに対応
充電済みなので、開封してすぐに使用可能
Belkin SmartProtect対応で、過熱保護や過電圧保護などの55の安全テストに合格
PCR素材を85%*に使用し、プラスチックフリーのパッケージを採用
2年間保証、最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)

寸法(mm)
102×71.6×10.6
種類
ミッキーマウス
ケーブル長(m)
統合/組み込みケーブル長:0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
互換性
Google Pixel 10 ,Google Pixel 10 Pro ,Google Pixel 10 Pro Fold ,Google Pixel 10 Pro XL ,iPhone 17 ,iPhone 17 Pro ,iPhone 17 Pro Max ,iPhone Air ,iPhone 16 ,iPhone 16 Plus ,iPhone 16 Pro ,iPhone 16 Pro Max ,iPhone 15 ,iPhone 15 Pro ,iPhone 15 Plus ,iPhone 15 Pro Max ,iPhone 14 ,iPhone 14 Pro ,iPhone 14 Plus ,iPhone 14 Pro Max ,iPhone 13 ,iPhone 13 mini ,iPhone 13 Pro ,iPhone 13 Pro Max ,iPhone 12 ,iPhone 12 mini ,iPhone 12 Pro ,iPhone 12 Pro Max ,Wireless Charging Earbuds
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
7.5W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする