曜日別特売

BoostCharge Qi2 薄型 マグネット式モバイルバッテリー スタンド付き 10000mAh ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03365648
品番
BPD016fqWH
参考基準価格(税別)¥9,991販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

スリムなデザインで、Qi2 15Wワイヤレス充電と30W USB-C充電に対応
ワイヤレス充電とUSB-Cポートで3台のデバイスを同時充電
10K§バッテリーで、バッテリー駆動時間を54時間延長†
USB-Cケーブル付属、パススルー充電対応、キックスタンド内蔵
幅広いUSB-Cデバイスに対応し、TSAの機内持ち込み規定にも準拠(38.7Wh‡)

色
ホワイト
寸法
4.1in/103mm×2.8in/72mm×0.6in/16mm
ポート数
2
互換性
Google Pixel 11 ,Google Pixel 11 Pro ,Google Pixel 11 Pro XL ,Google Pixel 11 Pro Fold ,Galaxy Z Flip8 ,Galaxy Z Fold8 ,Galaxy Z Fold8 UltraGoogle Pixel 10 ,Google Pixel 10 Pro ,Google Pixel 10 Pro Fold ,Google Pixel 10 Pro XL ,iPhone 17e ,iPhone 17 ,iPhone 17 Pro ,iPhone 17 Pro Max ,iPhone Air ,iPhone 16 ,iPhone 16 Plus ,iPhone 16 Pro ,iPhone 16 Pro Max ,iPhone 15 ,iPhone 15 Pro ,iPhone 15 Plus ,iPhone 15 Pro Max ,iPhone 14 ,iPhone 14 Pro ,iPhone 14 Plus ,iPhone 14 Pro Max ,iPhone 13 ,iPhone 13 mini ,iPhone 13 Pro ,iPhone 13 Pro Max ,iPhone 12 ,iPhone 12 mini ,iPhone 12 Pro ,iPhone 12 Pro Max ,Wireless Charging Earbuds
ケーブル長(cm)
統合/組み込みケーブル長:2ft (60cm) USB-C to USB-C cable
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
15W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする