1号型_H400_600W 立脚台 テラウチ(寺内製作所) 03368145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

立脚台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03368145 品番1号型_H400_600W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,590
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

脚のご注文には下記の項目に御注意下さい。
1.コンベヤの種類・型式(ローラーコンベヤ S57など)
2.同上ローラーの巾。
3.床からローラー上面までの高さ。
脚取付け位置の選定。
1.ストレート部は、1500〜2000mmピッチに1脚が目安です。
2.カーブ部は、45°以上は中間に1脚が目安です。(45°の場合は中間部ぬは不要)
3.詳細はフレームの負荷能力より搬送物の重量をm当りの重量に換算して許容荷重以下のスタンドピッチを選定して下さい。
註記。
1.価格は段階をつけていますが、高さは自由にご指示下さい。
2.巾決めは高さにより1本の場合と2本の場合があります。
3.2号型脚をKR型に使用する時は脚の上部にベース板を取付けます。ベース板は別売です。
※基本納期は5日となります。
※南九州、東北、北海道、沖縄は別途配送費を頂戴します。

型式1号機 高さ(mm)H400±50以下 ローラー幅(mm)600以下 適合コンベアS57型、SA57型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする