- 用途
- 熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
- microSDカード
- 32GB
- 寸法(mm)
- 【専用ソーラーパネル】117×170×3、カメラのみ:150×125.8×148/アンテナ含む:150×125.8×227
- 質量(g)
- 525、【専用ソーラーパネル】195
- 出力
- 【専用ソーラーパネル】Max.5V/3W
- 角度(°)
- チルト可動:90、パン:355
- コード長さ(m)
- 【専用ソーラーパネル】3
- 対応
- クラウドサービス(有料)※アプリ開発元によるサービス提供となるため、メーカーでのサポートは致しかねます。
- 機能
- 防犯灯機能搭載
- 解像度
- 2880×1600
- 防塵防水性能
- IP65、【専用ソーラーパネル】IP66
- 接続端子
- 【専用ソーラーパネル】type-c
- スピーカー
- 内蔵スピーカー搭載
- 動作周囲温度(℃)
- -20~+50、【専用ソーラーパネル】-20~+70
- 撮影距離(m)
- 約3m-∞、暗視撮影距離:最大約12
- 動作湿度(%)
- 20-85(結露無きこと)
- バッテリー容量(mAh)
- 5200
- マイク/スピーカー
- 搭載
- 画素数
- 500万画素
- 使用場所
- 屋外
- 警報機能
- PIRセンサー最大10m、110°
- 供給電源
- DC5V 1A(TYPE-C端子)
- 映像圧縮方式
- H.265
- フレームレート
- 25FPS
- アプリケーション
- CloudEdge
- 画角
- 水平105°垂直57°対角122°
- アスペクト比
- 16:9
- 内蔵マイク
- 搭載
- 携帯端末対応
- スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。
- 録画方式
- 検知録画
- ストレージ
- microSDカード:最大128GBまで対応※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
- Wi-Fi規格
- IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。