※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
フラット5型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03375602
品番
HB0057C-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合車種
フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600
色
クロームメッキ
適合車種
フォルツァ/typeX/S (~'03)_フュージョン/XX/X/SE.シルバーウイング400/600
全幅(mm)
625
仕様
スイッチ穴加工済み
注意
※プルバックライザーH100併用 フュージョンはハンドルセッター必要