HA7506C マスターシリンダーCAP ハリケーン 03377903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターシリンダーCAP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付クロームメッキ主な適合車種スカイウェイヴ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)・スカイウェイブ650・イントルーダーC400/800・ブルバード400/800・ボルティ・グラストラッカー/ビッグボーイ・バンバン200(03-)注文コード03377903品番HA7506C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
仕様アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付クロームメッキ適合車種ハヤブサ、スカイウェイブSS.イントルーダークラシック(~K6)_グラストラッカー/BB他主な適合車種スカイウェイヴ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)・スカイウェイブ650・イントルーダーC400/800・ブルバード400/800・ボルティ・グラストラッカー/ビッグボーイ・バンバン200(03-)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする