曜日別特売
HB0024C-10 ミニエイプハンガー kit専用ハンドル ハリケーン 03378612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニエイプハンガー kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種PCX注文コード03378612品番HB0024C-10
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)580全高(mm)205外径(Φmm)22.2適合車種PCX主な適合車種PCX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする