曜日別特売
HB0025C-31 ミニコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン 03378874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニコンチ3型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種アドレスV125/G主な適合車種アドレスV125注文コード03378874品番HB0025C-31
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)620全高(mm)110外径(Φmm)22.2適合車種アドレスV125/G主な適合車種アドレスV125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする