ミニブレットウインカーkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レンズ色クリアレンズ 主な適合車種スティード400/600(VLX/VCL) 注文コード03379732 品番HA5443C
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はレンズ色・主な適合車種など154種類から選べます 他の種類を見る

ロード系
フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。
アメリカン系
フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。
ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
レンズの止めビスがないシンプルな形状。

レンズ色クリアレンズ 仕様フォークマウント 取付バンド、リアステー付、12V23W球組込み 4ヶ入 適合車種スティード400/600(VLX,VCL) 主な適合車種スティード400/600(VLX/VCL)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする