メーターケーブル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種エイプ50/100 注文コード03380843 品番HB6270M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合車種など15種類から選べます 他の種類を見る

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ステンレスメッシュ 適合車種エイプ50/100 仕様ノーマルサイズ アウター長さ770mm 主な適合車種エイプ50/TypeD・エイプ100/TypeD ドラムブレーキ車
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03380825
2021-05-22
用途:
ZRX400U

ハンドル交換時に
ブレーキホースをクリアに
交換したこともあり
メーターケーブルもかえようと
購入しました。
ホース類がクリアになったことで、
非常にカスタム感が出て気に入っています。

対象商品:
03380816
2020-09-24
用途:
オートバイの修理

部品の劣化に伴いこちらの商品に交換しました。高級感が出ました。交換はとても簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする