※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)色シルバーアルマイト
内容量1個注文コード03381202品番HB0209A
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。