ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クロームメッキ
適合車種
VTR250/F('09〜 FI車)
注文コード
03383686
品番
HA6487C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・適合車種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。
色
クロームメッキ
仕様
カウルラインに合わせたコンパクトなデザイン
許容積載荷重(kg)
3.5
適合車種
VTR250/F('09〜 FI車)
主な適合車種
VTR250(09)FI車
注意
※タンデムグリップの取り外しが必要