曜日別特売
HA6490C リアキャリア ハリケーン 03383695

リアキャリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個クロームメッキ適合車種CB1100 (SC65)注文コード03383695品番HA6490C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。ボルトオン設計。

クロームメッキ仕様ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン、許容積載量3.5kg適合車種CB1100 (SC65)主な適合車種CB1100 Type1/2/ABS(SC65)
注意
※タンデムグリップの取り外しが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03383774
2019-11-12
用途: 取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ZZR1400には加工が必要です。商品自体はがっちりしててとても満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする