HA6493C リアキャリア ハリケーン 03383713

リアキャリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クロームメッキ 適合車種PCX125.PCX150 注文コード03383713 品番HA6493C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・適合車種など15種類から選べます 他の種類を見る

待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
ボディーラインに合わせてトータルにデザイン・設計されたタンデムグリップとリアキャリア。同時装着可能でタンデム時の安心と積載量が大幅アップ。タンデムグリップにはオプションでロールパットが取付けできるので、バックレストとしても使用可能。ともに、スチール製クロームメッキ仕上。

クロームメッキ 仕様タンデムグリップ(HA6492C)と同時装着可能、前幅310×後幅130×長さ260mm 許容積載量5kg 適合車種PCX125.PCX150 主な適合車種PCX
注意
※タンデムグリップの取り外しが必要
※グラブレールカバーに穴あけ加工が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03383774
2019-11-12
用途:
取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ZZR1400には加工が必要です。商品自体はがっちりしててとても満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする