ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
適合車種
Ninja1000/ABS('11〜'14)
注文コード
03383747
品番
HA6496B-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合車種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
ボルトオン設計。
色
ブラック
仕様
ボルトオン 許容積載量3.5kg
荷台寸法(mm)
前幅265×後幅160×長さ170
適合車種
Ninja1000/ABS('11〜'14)
主な適合車種
Ninja1000
注意
※タンデムグリップの取り外しが必要
※ノーマルタンデムグリップの取外しが必要