ロング スロットルケーブル

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種セロー225('97〜'99 4JG5〜6) 主な適合車種セロー225 97-99 4JG5-6 仕様150mmロング アウター長さ1180mm 注文コード03387335 品番HB6350-10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合車種・主な適合車種・仕様など92種類から選べます 他の種類を見る

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

仕様150mmロング アウター長さ1180mm ブラック 適合車種セロー225('97〜'99 4JG5〜6) 主な適合車種セロー225 97-99 4JG5-6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03387432
2022-10-20
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ハリケーン製なので、信頼感があります。
車輌によっては小加工が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
03387414
2021-11-17
用途:
バイクのカスタム
三重県立四日市工業高等学校 様 (教育・研究機関)

早く届いて満足してます。メーカーは3週間かかると言われ困ってました。助かりました。

対象商品:
03387414
2021-06-22
用途:
AC17 ホンダソロ のスロットルケーブル交換
高橋商会 様

まだ18年しか経っていないのに何故か純正部品がかなり出ないソロ。たまたまこの品のラベルに「ソロ」の文字を発見し飛び付きました。結果は純正より長い。前後の取り付けはカブと同形状でもありぴったりだったし、遠回りに取り回せば付くが「長さ違うが付くってば付く」でした。参考までに純正品番 17910-GFG-000

1人が参考にしています
対象商品:
03387728
2019-05-29
用途:
原付の保守整備用
その他業種

ノーマル寸がなかったので10cmロングを注文しました。取り付けても長さは違和感なく、また動作もしっかりとしています。

2人が参考にしています
対象商品:
03387082
2019-02-03
用途:
コマジェ5CAキャブ車

スロットル側のタイコから、1年半で切れました。もう少し持つと期待してました。違うメーカーにしたほうがいいです。

対象商品:
03387116
2018-09-10
用途:
マジェスティ125Fi ロンホイ化に購入

DCR製エンジンハンガー10p延長に使用しました。特に問題無しです。

対象商品:
03387825
2015-10-12
用途:
ケーブル交換

使用には丁度良い商品でした。あとは価格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする