曜日別特売
HB6215-10 ロング スロットルケーブル W ハリケーン 03387868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング スロットルケーブル W

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種CB400SF/SB_('08~'13 VTEC Revo:NC42)主な適合車種CB400SF/SB VTEC Revo 08,09 NC42注文コード03387868品番HB6215-10
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

主な適合車種CB400SF/SB VTEC Revo 08,09 NC42仕様100mmロング アウター長さ915/915mmブラック適合車種CB400SF/SB_('08~'13 VTEC Revo:NC42)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03390415
2024-03-21
用途: バイクのメインテナンスに購入。

純正部品が出なくなり困っていた矢先 ハリケーンにめぐり逢い 即購入致しました。
手際よく作業出来て問題ありません。
モノタロウが無くては 今でも怒涛に迷っていたでしょう。

対象商品 : 03391045
2023-07-01
用途: ケーブルワイヤ交換

ハンドル交換のため専用品が必要でした。ハンドルメーカーの純正品のため、問題なく使用でき安心・満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 03389365
2021-10-27
用途: バイクメンテナンス
株式会社コスモ技研建設業・工事業

いろいろな車種、長さから選べるので自分のほしいものが選択出来て助かりました。

対象商品 : 03389024
2021-09-27
用途: GB250クラブマンE型 ハンドル(スワロー逆付)交換に伴いロング化
建設業・工事業

ハンドル変更で突っ張る感じが生じ交換、取り回しを変更しスムーズに作動するようになった。
品質は純正同等以上といった印象。

対象商品 : 03391368
2021-08-11
用途: ハンドル交換時
教育・研究機関

社外のコンドルハンドルへの交換時に、純正ではケーブルの取回しがキツくなり引き側ケーブルのプラスチックアジャスター部分が破損したため交換用に購入。15cm延長のおかげで取回しに余裕ができて満足しています。

対象商品 : 03388297
2022-04-14
用途: ハンドル交換時
医療・福祉・介護関連業

他社より安価で、品質も間違いないです。こちらで購入出来てよかったです。

対象商品 : 03389173
2021-03-11
用途: オートバイの整備
サービス業

gpz900のスロットルが渋くなってきたので交換しました。取り回しをちゃんとやらないと渋いままでしたが、ちゃんと取り回せばスコスコになりました。

対象商品 : 03390686
2020-09-28
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が入手しづらいなか、いいモノが入手出来て大変感謝しております。取り付け後の動作も問題なく非常に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする