※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング ブレーキケーブル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種モンキー(09,10 FI/AB27-1900001-) 仕様100mmロング アウター長さ905mm 注文コード03393233 品番HB6027-10
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は主な適合車種・仕様など44種類から選べます 他の種類を見る

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

仕様100mmロング アウター長さ905mm ブラック 適合車種モンキー(FI:AB27-1900001〜) 主な適合車種モンキー(09,10 FI/AB27-1900001-)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
古いバイクの整備
教育・研究機関

少し長めのブレーキケーブルが欲しかったので、丁度良い長さでしたのでピッタリおさまりました。

対象商品:
03393608
2023-10-30
用途:
所有していた愛車ベンリイCF90のフロントブレーキがソロツー途中でブチ切れました。
株式会社フォーチューン・グラフィックス 様

近所のおやじさんがやっているバイク屋に相談すると残念ながら正規ディーラーではもう入手不可能との事。旧車グループメンバーに尋ねると、旧車はもうパーツは無いものとして他で代用出来るか否かを試しながら付き合っていくしかないと大先輩達は口を揃えて教えてくれた。
いろいろ探して長さなどを検討して一か八かで購入しセットしてみるとやはりフォーク下部に付いているワイヤーストッパーに入らず、ヤスリでもくもくと削りなんとかストッパーにはまり、恐ろしい程快調に作動しております。しかもノーマルワイヤーよりも太いので、制動力もグンと増しました。
おそらくCD50やエイプなんか車格が近い車両にも、同様にハマると思いますのでオススメです!自分は予備でプラス1本速攻購入しました!

対象商品:
03393407
2021-10-01
用途:
ハンドルを変えたのでケーブルも交換。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハリケーン商品は仕様の説明に、標準品よりどれだけ長いのか記入してあり商品を選ぶ参考になる。他のメーカーはここが書いてないので不親切だ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする