※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
適合車種スティード400/600_マグナ250/S.レブル('87〜)
色ブラック
主な適合車種スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS) テーラーバーモデル比/マグナ250/S
注文コード03393705
品番HB6651
参考基準価格(税別)¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
この商品は適合車種・色・主な適合車種など15種類から選べます
他の種類を見る
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。