ロング メーターケーブル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種スティード400/600_マグナ250/S.レブル('87〜) 主な適合車種スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS)/マグナ250/S 仕様スティード/マグナ:180mmL レブル:230mmL、アウター長さ1180mm 注文コード03393714 品番HB6651M
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合車種・主な適合車種・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

仕様スティード/マグナ:180mmL レブル:230mmL、アウター長さ1180mm ステンレスメッシュ 適合車種スティード400/600_マグナ250/S.レブル('87〜) 主な適合車種スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS)/マグナ250/S
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03393827
2019-10-16
用途:
バイクの補修用
フェニックス鳳雛会 様

長さがあって補修にちょうど良かったので購入しました。5cm長いということなしだったです。

対象商品:
03393757
2016-09-09
用途:
バイクのレストア
古物 やまぐち 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はケーブルジョイントを利用しておりましたが、ケーブルジョイントとノーマルケーブルだと見栄えが良くない、高額になってしまった。今回はこれ1本で楽に延長出来、尚且つ全て新品になるので便利に利用させて頂きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする