※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個主な適合車種リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2/スーパーJOG ZR 00 3YKB/95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可適合車種スーパーJOG-Z/ZR.7psJOG-Z/ZS/EX(3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ('94~'96 4LV1/2/4)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系)仕様スーパーJOG.7psJOG比320mmロング アプリオ比305mmロング、JOG('01-'06)比250mmロング アウター長さ1990mm注文コード03393994品番HB6404
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は主な適合車種・適合車種・仕様など28種類から選べます他の種類を見る インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。