※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング リアブレーキケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99) 適合車種ライブDio-ZX('94〜'01)_ライブDio-SR('94〜'96)_ライブDio('97〜'99) 仕様370mmロング アウター長さ2140mm 注文コード03394064 品番HB6276
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は主な適合車種・適合車種・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

仕様370mmロング アウター長さ2140mm ブラック 適合車種ライブDio-ZX('94〜'01)_ライブDio-SR('94〜'96)_ライブDio('97〜'99) 主な適合車種ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03393897
2018-09-10
用途:
マジェスティ125Fi ロンホイ化に購入

DCR製エンジンハンガー10p延長に使用しました。特に問題無しです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする