曜日別特売
30cm 木製 角スパテル エムテートリマツ 03395126

代表画像

木製 角スパテル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)300
内容量1個注文コード03395126品番30cm
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

手に馴染みやすい木製タイプ、手触りのよい天然木を使用。

材質ホウ材全長(mm)300
注意
※急激な乾燥等により割れや湾曲の原因になりますのでご注意ください。
※使用後は直射日光を避け自然乾燥にて保管ください。
※温風などが当たる熱風消毒や食器洗浄機ではご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 素手で押さえてはならない貴重古文書の押さえ
教育・研究機関

製品作成者側はまったく想定していない使い方であろうが、私は、江戸時代の古文書をカメラ撮影(古文書を下に置き、三脚に取り付けたカメラのレンズを下向きにしての撮影)する「史料調査」を、研究の前提作業としておこなっている者。かつては白手袋をして作業をするのが基本だったのが、10年ほど前から、白手袋の布目などが、虫損で穴の空いた文書に引っ掛かって、破損を拡大するおそれがあるところから、手袋の使用は禁止となり、手をよく洗って脂気をとってから作業するスタイルになっている。分厚い冊子ものだと、開いたときにに、左右の頁とも「山」が出来てしまう。この膨らんだ湾曲を押さえて平らにするのに、文化財指定文書などの場合は、手を洗っていても、素手で押さえるのは遠慮したい。この「木製角スパテル」で押さえれば、博物館・史料館などの史料所蔵者側も安心する、という訳です。この用途のうえではまったく問題ありません。満点の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする