SFC エスレジェンド 210g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 05.ゴールドレッド 注文コード03395598 品番05.ゴールドレッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

変形4面体の角にやや丸みを持たせることで、伸長設計との相乗効果により、さらに潮抜けが向上しています。

用途<万能性とコントロール性の相乗効果が絶大>スローピッチジャークの海の親こと佐藤統洋氏が開発に取り組み、自ら削り上げた新型ジグが誕生しました。セミロングからやや伸長設計としたことで、引き抵抗がさらに軽減。水噛みが少ないため、ジャーク時のコントロール性の良さと組み合わせることで相乗効果を生み、ターゲットへの強烈なアピールとなります。ドテラ流しなどの状況下においても優位性があり、青物・中深海を問わず、集魚力の高い誘いを展開できます。ターゲットは、ブリ・カンパチ・アカムツおよび根魚まで含む全魚種対応。それはまさに「伝説」の幕開け。 05.ゴールドレッド 質量(g)210
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする