SFC アビス 180g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 11.ゼブラオレンジ 注文コード03396447 品番11.ゼブラオレンジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

*自在にフォール&ジャーク、全魚種対応。 *やや丸みを持たせた滑らかでシンプルな造り。抜け過ぎずフォールアピール力が少ない分、ジグに支配されず動きを操れます。 *青物狙いにも。遊泳力の劣る根魚狙いにも活躍するジグです。高知・沖縄・鹿児島県沖などで行ったテストでも大物をキャッチ。徳之島では47・48kgのカンパチをキャッチしています。

用途<意のままに扱う。テクニックのアビス>潮の流れやアイテムの動きに縛られず、テクニックを駆使してジギングを楽しみたい。そんなアングラーに向けて開発したジグです。使い手の思いのままフォールを操れるよう、凹凸のない流線型のシルエットに設計。一方ジャーク時にはジグの移動距離を容易に調整でき、ターゲットに合わせたアピールアクションが可能です。スローピッチジャークに慣れ親しんだ熟練者にこそ使っていただきたい、ジギングの奥深さを追求できる一本です。 11.ゼブラオレンジ 質量(g)180
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする