ワイパーブレード

(1606件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03397065 品番 MNW-550N
販売価格(税込) ¥373 定期注文特価(税込)329
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
299 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。

幅(mm)6 長さ(mm)550 用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
注意
※ワイパー以外の用途には使用しないでください。
※自動車整備工場やガソリンスタンドスタッフ等、専門スタッフによる交換を推奨します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷がつく恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検・交換をおすすめいたします。
※撥水加工をされている場合、加工の状態や相性などにより、ビビリが発生する場合がございます。撥水加工されている場合、撥水ワイパーのご使用をお勧めします。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1606
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03397074
2025-12-07
用途:
車検なので交換しました。
建設業・工事業

モノタロウブランドワイパーは、値段が安いうえに、他のものと比較しても何も問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
03397038
2025-12-25
用途:
自家用車
伊藤接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパ最高。
この値段でフレームごと交換できるなら、年一で交換すれば良いと思う。一年程度経過したらまた、購入します。

2025-12-16
用途:
安い
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてモノタロウブランドのワイハーブレードを使用しました。
取付等に問題は無く、筋もつかず拭き取れます。

対象商品:
03397022
2025-12-23
用途:
軽自動車のワイパー交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても簡単に取り付けできて
視界スッキリしました

またリピートします

対象商品:
03397013
2025-12-12
用途:
旧車の交換用
製造業

汎用品でがっしりとした作りでした。現行のワイパーが華奢だったので雰囲気かわり良かった。

2025-11-21
用途:
車検時に・・・
CarProduceZero's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレードセットですので、交換するとフロントガラス回りが
新しく見えてうれしいです。
この価格で購入できるのは大変うれしいです

対象商品:
03397038
2025-08-25
用途:
仕事での作業時に使用♪
自動車・二輪車・自転車関連業

本業で、車屋を営んでおります。 普段車検時など含め、お客様へ安価な代物を求められる際に、MonotaROさんをいつも、活用させて頂いております。 似たような商品を使用してきて、早、10年近くなりますが、(注意※ワイパーブレードが10年持つ訳ではありません) MonotaROさんのは、凄く良いと思う。 これからも、使用していきたいと決めております。

3人が参考にしています
2025-11-24
用途:
純正からの交換

錆付きがすごいので交換しました。
価格は安いが作りはしっかりしてるので、いいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
9人が参考にしています
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする