曜日別特売
463-0411300 DLCプーリーボス KITACO 03401396

DLCプーリーボス

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
パーツNo.シグナスX
内容量1個注文コード03401396品番463-0411300
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。
特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン)
ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。
F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。

主な適合車種
シグナスX-SR(FI車)
BF91
シグナスX/-SR(FI車)
1YP全車種
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
アクシストリート
41D1~4
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ125
適合キタコ補修部品パーツNo.シグナスX
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03401396
2022-02-01
用途: 駆動系メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ボス交換後、3000km程走行しましたが、傷一つなく動きも非常にいいです。

対象商品 : 03401396
2018-01-05
用途: 純正代替として

DLCコーティング済
個人で純正部品注文し、コーティング依頼する手間代と考えると妥当かなと思います。
社外のプーリーボスにはバリがあり、純正品には傷が付きましたが、こちらは無傷でした。
長い目で考えると良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする