※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I-MAP(インジェクションコントロールユニット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ズーマーX(JF52) 注文コード03404056 品番763-1155000
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は主な適合車種など14種類から選べます 他の種類を見る

燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。
キタコ製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはi-mapを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)
キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
燃料噴射カットによるリミッターを解除する機能を搭載。

主な適合車種ズーマーX(JF52) パーツNo.ZOOMER-X

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03404065
2019-11-07
用途:
ホンダカブJA07に取り付け

配線取り付けはなかなか大変ですね、これから購入する方は購入金額は高くなりますが配線処理コネクター付きを買ってください。
取り付け後のカブの走りは変わりますよ。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする