エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
15.88mm 内面.外面用パイプブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03406286
品番
EA109AE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
パイプの内、外側兼用ブラシです。
半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。
材質(ブラシ部)
ハイカーボンスチール
寸法A(mm)
65
エスコ品番
EA109AE-5
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
35
適合パイプ
5/8inch(冷媒)、1/2inch(給水)
材質(カバー)
プラスチック製