PTエルボユニオン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 03417434 品番 EA140H-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。
継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜1 エスコ品番EA140H-102 対辺(mm)17 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)11 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15〜60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03417531
2023-01-30
用途:
冷却水の配管用に使用しました

他社製を愛用していますが、SUS仕様の納期がかかったため代替として本品にたどり着きました。白いネジ部のロック剤塗布の気泡噛みが目立ったため念のためシールテープ併用で使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする