チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜1
エスコ品番EA140H-124
対辺(mm)22
寸法L1(mm)37.5
寸法A(mm)15
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15〜60
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)8.5mm
寸法L2(mm)29.5
取付ねじ1/2inchPT
材質(パッキン)NBR