6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03417635 品番EA140HA-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜1 エスコ品番EA140HA-63 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)50.5 対辺(mm)14 寸法A(mm)12 寸法F(mm)13.5 ねじの種類PT 使用温度(℃)-15〜60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)17.5 寸法P(mm)13.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)25.5 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする