チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜1
エスコ品番EA140HH-103
寸法L(mm)28.5
対辺(mm)17
寸法A(mm)12
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15〜60
寸法B(mm)21.5
穴径(最小)8mm
取付ねじ3/8inchPT
寸法K(mm)18.5
材質(パッキン)NBR