8mm T型ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 03418651 品番 EA140HL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥985
販売価格(税別)
895

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜1 エスコ品番EA140HL-8 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状T型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)23.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15〜60 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法N(mm)9.5 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする