※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
主な適合車種モンキーFI(AB27-1900001-)
注文コード03419395
品番830-1137000
参考基準価格(税別)¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
○フロント:12V-10W シングル球
リア:12V-10W シングル球
○ウインカーステー
フロント/リア共通:アルミ製ショートタイプ
○補修用 12V10W口金球
〇対象車種:モンキー・ゴリラ・エイプ
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。