画像準備中

オイルクーラー用ホース

(9件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03423288 品番 991-0000050
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

キタコ製オイルクーラー専用補修パーツ

内径(Φmm)6.2 長さ(cm)50 外径(Φmm)12.6 適合キタコ補修部品
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03423288
2025-07-21
用途:
スーパーカブに取り付け
その他業種

スーパーカブja10にオイルクーラーを装着するのに
使いました。
キタコのオイル取り出しキットについているフィッティング
にピッタリでした。
しなやかで、しかも丈夫そうで気に入っています。

対象商品:
03423306
2023-07-13
用途:
バイクのオイルクーラー用に
製造業

丁度良い長さ・柔らかさでオイルクーラーの配管の取り回しをきれいにまとめることができた。

対象商品:
03423297
2022-11-02
用途:
バイクのオイルバイパスライン
伊藤工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中華エンジンのオイルを通すのに。
値段の割に良い商品です。

対象商品:
03423297
2021-12-07
用途:
バイクのメンテ
三重県立四日市工業高等学校 様 (教育・研究機関)

バイクのメンテ用の予備に購入。量販店では入荷不明商品であったがモノタロウで見つけ、即購入しました。安くて助かってます。

対象商品:
03423306
2021-08-03
用途:
オイルクーラー取り付けに使用
製造業

安いと思います。耐久性は一年使いましたが、今のところ切れや漏れは有りません。良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
03423306
2017-06-29
用途:
キタコ商品の補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

キタコ商品の補修用に使用しました
ステンメッシュみたいな派手さや丈夫さは御座いませんが、
私は目立たない感じが好きです。

2人が参考にしています
対象商品:
03423297
2021-12-05
用途:
グロムJC61に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

グロムJC61後期に使用しているが、オイルの取り出しがシリンダーなので熱が心配。
耐油温度は大丈夫だが、シリンダーの熱でバンジョーがかなり高温になる、バンジョーに直接触れている部分は内部のゴムが変形しているが今の所は漏れは無い。
旧グロムはケースからオイルを取り出した方が無難な気がする??

対象商品:
03423306
2016-07-16
用途:
オートバイのオイルクーラーホース交換

通常のゴムホースにメッシュの保護が施されているので安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする